※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TPMT-GP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
06360304
品番
TPMT110308GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
649-8108
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.3
寸法R(mm)
0.8
切削領域
仕上げ(GP)
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内接円公差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ公差(mm)
±0.08~±0.18
逃げ角α(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。