ベランダ床ブラシスポンジF可動

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360308 品番AZ299
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ベランダ床や土間を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。
洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで、ツンツンブラシがこびりついた頑固な汚れをしっかりかき出します。
また、柄とヘッドの角度が固定されていないので、清掃面にヘッドがフィットします。

材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン 質量(g)278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1125×78 材質(柄部)アルミ 材質(ヘッド)ポリプロピレン・ポリアセタール 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする