アズマジック浴室用ソフトブラシ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360326 品番BT763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

柔らかい毛を密に植毛した浴室お掃除用のハンディブラシです。
柔らかく密なブラシが平面・曲面・凸凹・細部にフィット。
浴室まるごとサッとキレイに洗うことができます。

材質ブラシ:PET、グリップ:ポリエチレン、スポンジカバー:EVA樹脂 質量(g)97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×305×90 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする