平和工業
平和工業の 掃除用具
平和工業の バケツ
ユーティリティータブ30L ブルー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06360500
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
持ち手付きの深型タライ ・アウトドア・家庭菜園・メダカの飼育・入れ等色々な用途に使える!
材質
本体:ポリプロピレン、持ち手:ビニール、持ち手留め具:スチール
形状
丸
色
ブルー
容量(L)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
425×312
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。