平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の プッシュ式ゴミ箱
プッシュペール12L ナイトブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06360518
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ワンプッシュOPENタイプ 袋止め付き。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
形状
角
色
ナイトブルー
容量(L)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×275×374
サイズ(mm)
560×375×820
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498