3/22より値下げ!現場を応援

588921 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 06360771 588921 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 06360771 588921 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 06360771 588921 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 06360771 588921 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 06360771

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06360771 品番 588921
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合ハンドル外径(Φcm)43.5 サイズLL グリーン 用途内装パーツ 幅(mm)58
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする