JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06360780
品番
588922
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
適合ハンドル外径(Φcm)
43.5
サイズ
LL
色
ブラウン
用途
内装パーツ
幅(mm)
58
関連資料:
適合サイズ早見表(4.69MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった