モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06360947 品番 588906
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!

グリーン サイズLL 用途内装パーツ 幅(mm)58 適合ハンドル外径(Φcm)43.5
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい。
※寒冷環境では装着し辛い場合がございますので、その場合はドライヤーなどで温めてから装着してください。
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05393307
2021-11-16
用途:
ハンドルカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

握った時のハンドルの厚みが最高です 色味もよく気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする