JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック/赤糸
適合ハンドル外径(Φcm)
43.5
サイズ
LL
注文コード
06360965
品番
588907
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色・適合ハンドル外径・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ
車内の統一感に更に一役!!
アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます
用途
内装パーツ
幅(mm)
58
色
ブラック/赤糸
サイズ
LL
適合ハンドル外径(Φcm)
43.5
関連資料:
適合サイズ早見表(4.69MB)
注意
※生地は車種専用シートカバーCOMBI調と同じ生地感になっております。ジェットイノウエ製のヌバック赤糸、鏡面赤糸等とは違いますのでご注意下さい
※ハンドルサイズ照会は不可となっておりますので、掲載しておりますPDFの「ハンドルカバー適合表」をご覧頂き、現車ハンドルの外径を計測確認の上お求めください