モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06361218 品番 586848
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!

適合ハンドル外径(Φcm)43.5 サイズLL ブラック 幅(mm)46
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする