メイン画像
ユニックス[照明]
ユニックス[照明]の 作業灯
ユニックス[照明]の 投光器
ユニックス[照明]の クランプ式投光器
ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06362670
品番
BX8802
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
50/60HZ兼用
用途
ケーブル5m
付属品
ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書
材質
アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
消費電力(W)
400
明るさ(W)
400
ケーブル長(m)
5
本体質量(kg)
9.6
入力電圧(V)
AC85〜265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×420×70
保護等級
IP66
機能
角度調節可能
チップ数
LED:800個
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
39800
電球の種類
LED
注意
※IP66防塵防水