京セラ
部品 押え金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
主な用途
押え金具
注文コード
06362973
品番
CGA-4L
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
押え金具
寸法A(mm)
24.0
寸法F(mm)
11.0
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
2.9
寸法B(mm)
17.66
寸法C(mm)
12.0
勝手
左
主な用途
押え金具
角度α(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。