IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1L-1100シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.5
動作特性
中速形(AA特性)
注文コード
06363026
品番
NH1L-1100-0.5AA1A
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
が
422
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
0.5
動作特性
中速形(AA特性)
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式