曜日別特売
WW3000-15-W 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 06363668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WW3000-15-W 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 06363668
WW3000-15-W 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 06363668
WW3000-15-W 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 06363668
WW3000-15-W 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 06363668
WW3000-15-W 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 06363668

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台接続口径1/2流れ方向標準流れ(左→右)圧力計添付なし注文コード06363668品番WW3000-15-W
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,875
販売価格(税別)
26,250

屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
仕様調整ノブなし接続口径1/2質量(g)800最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcブラケット添付なし使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付エレメント(μm)5耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)-20~60ドレン貯容量(cm3)45流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
注意
※圧力計接続口は通気状態での出荷となります。封止の際には添付のパイププラグをご使用ください。

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする