京セラ
部品 ボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
12.0
12.0
20.0
25.0
30.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06363691
品番
HH6X12
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
用途
ボルト
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法D(mm)
6.0
寸法E(mm)
5.0
寸法B(mm)
12.0
寸法C(mm)
10.0
主な用途
ボルト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。