京セラ
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
4.0
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
1.0
注文コード
06363847
品番
HS3X4
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・主な用途・トルク
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
4.0
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
1.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。