京セラ
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
645-3511
注文コード
06364303
品番
LGBA-16RS
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クランプセット
トラスコ品番
645-3511
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T15
寸法D(mm)
11.2
寸法E(mm)
9.85
寸法B(mm)
15.0
寸法C(mm)
16.1
寸法G(mm)
2.0
主な用途
クランプセット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。