曜日別特売

部品 クーラントジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06365852品番SJS-8
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途クーラントジョイント寸法H(mm)13寸法L1(mm)15寸法D(mm)15寸法L2(mm)13ねじ規格ホルダ側M8×P1.25・ジョイント側Rc1/8 (PT1/8)主な用途クーラントジョイントワッシャWB-8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする