日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
ビニール無地腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06368661
品番
腕章-100(白)
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
付属品
上部安全ピン付
トラスコ品番
371-9553
寸法(mm)
90×360
色
白
質量(g)
30
日本緑十字社品番
140101