FR400 ジャンボペール FR450 カイスイマレン 集積保管庫 06369657

FR400 ジャンボペール FR450 カイスイマレン 06369657 FR400 ジャンボペール FR450 カイスイマレン 06369657

ジャンボペール FR450

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約400(45Lゴミ袋、9個相当) 注文コード06369657 品番FR400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

●奥行50cmなので設置場所が狭い場所に最適。
●狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用。
●耐久性抜群のFRP素材。
●都会での設置場所が狭い所に最適
●大型ゴミ箱 屋内・屋外用 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 スリムデザイン オフィス 店舗 アパート
事務所に、店舗に、工場に、耐久性抜群のスタンダード商品。
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
耐久性抜群のFRP素材。
FRP樹脂リサイクルに対応。
安全に配慮したカタチ。

容量(L)約400(45Lゴミ袋、9個相当) 質量(kg)16 グリーン/アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×690×840 材質FRP 種類集積保管庫 キャスター径(Φmm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。(底部と上部)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする