ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06369937 品番 KH1500(本体)
参考基準価格(税別)¥125,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器

容量(L)約1500 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1945×1400×720 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1670×1120×710 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番458-0630 質量(kg)40 ブルー 肉厚(mm)8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1945×1400×720 上部内寸(mm)W1785×D1230 内寸(高さH)(mm)710 外寸法・幅(mm)1945 外寸法・高さ(mm)720 底内寸法(mm)W1670×D1120 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KHシリーズに水を入れると、特に長辺側に膨らみが生じます。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。
※底部に波が打っております。
※KH-1200、KH-1500、KH-2000は水を入れると膨らみが生じます。水を張って使用する場合はステンレス補強タイプをお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,500 / 税込 ¥26,950
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16714172
2018-03-06
用途:
集合時間のゴミ置き場の整理に使っている。
不動産業

以前はぐちゃぐちゃになっていたゴミの分別に役立っている。
丁度良い大きさで助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする