日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの クリーンワイパー
日本製紙クレシアの クリーンルーム用不織布ワイパー
クルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
06370201
品番
63100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
確実な検査作業や、手軽な拭き作業に最適。
比較的、微細で小量な汚れ向けワイパー製品のご紹介。
仕様
クラス100適合
クリーンルーム専用不織布ワイパー
材質
ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
1枚の寸法(mm)
290×305
融点(℃)
約165
軟化点(℃)
約155
注意
※強度があるので水には溶けませんから、水洗トイレには流さないで下さい。
※溶剤や薬液などを拭きとる際には、拭きとる物質の安全データシートをご参照の上、法規に従って処理をしてください。
※とくに発火の恐れがある液体などを拭きとる場合には、火気に充分注意して処理してください。
※ガラスやレンズなどをお拭きの際は必ず、水または薬品をつけて濡らした状態でご使用下さい。
※高熱に近づけないで下さい。