※商品説明
AIVIL
AIVILの 美容家電
AIVILの シェーバー/スキンケア用品
AIVILの バリカン/トリマー
ボディヘアトリマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06378115
品番
BH-24A01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
付属品
アタッチメント(1mm・3mm)、USBケーブル、掃除用ブラシ、オイル
材質
ABS、ステンレススチール
寸法(mm)
178×27×50
質量(g)
125
刈込み高さ(mm)
約0.1
使用時間
約90分
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約90
バッテリー容量(mAh)
600