エンジン高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06378158 品番JEY820
参考基準価格(税別)¥442,000 販売価格(税込) ¥306,790
販売価格(税別)
278,900

機動性に優れた高圧洗浄機です。
現場移動に便利な車輪付タイプです。
アンローダーバルブ、リコイルスターター

用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業 付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V 燃料レギュラーガソリン 方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ 吐出量(L/min)20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890 吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2) 乾燥質量(kg)32 燃料タンク容量(L)3.9 連続運転時間(h)定格:1.7 エンジンメーカー名称:ヤマハMX200 始動方式リコイルスターター 排気量(L)0.192 潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6L エンジン型式空冷4サイクルOHV 出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600 圧力計あり
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする