パッケージ
IGO
IGOの 輪ゴム・ゴムバンド
IGOの 輪ゴム
IGOゴムバンド#16 100g グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06378341
品番
RB16-1H-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
グレー
容量(g)
100
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応