マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
100
100
200
300
400
500
機長L(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
50
100
50
75
全44種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06378391
品番
R-4214P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)
1000
ローラ幅W(mm)
100
ローラ強度(kg)
170
コンベヤ質量目安(kg)
27.8(3000Lの時)
ローラ間隔P(mm)
50
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
ローラー・軸付質量目安(g)
253
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405