パッケージ

IGOゴムバンド#18 500g ピンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06378551 品番RB18-1G-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ピンク 容量(g)500 折径(mm)70 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
弁当の蓋閉じ付用
飲食業

特別食用に取り間違えのない分かりやすい色のゴムが欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする