曜日別特売
NK195-500 COMPASSゴムバンド #195 500g IGO 06378691

パッケージ

COMPASSゴムバンド #195 500g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06378691
品番
NK195-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
容量(g)
500
折径(mm)
70
切り幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする