本体

AJ-KCL500 USB充電式 カラビナライト エアージェイ 06378928 AJ-KCL500 USB充電式 カラビナライト エアージェイ 06378928 AJ-KCL500 USB充電式 カラビナライト エアージェイ 06378928 AJ-KCL500 USB充電式 カラビナライト エアージェイ 06378928 AJ-KCL500 USB充電式 カラビナライト エアージェイ 06378928 AJ-KCL500 USB充電式 カラビナライト エアージェイ 06378928

USB充電式 カラビナライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06378928 品番AJ-KCL500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。
LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。

セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)37±5 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh 定格DC5V0.5A(最大) 電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)500 充電方式Type-C(約2時間) 明るさ(Lm)500強/350中/140弱 電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可) 充放電回数(回)約300 調光範囲強/中/弱/フラッシュ
関連資料:(1.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする