Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード06379059 品番MXHI-500 GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。
立ち上がり時間約10秒。
髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。
すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。

セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) グレー 電源充電式 本体質量(g)約205 プレート寸法(mm)70×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時) 設定温度(℃)80/140/170/200 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする