マクセル
マクセルの 美容家電
マクセルの ヘアケア
マクセルの ドライヤー
Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06379111
品番
MXDR-700A-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量 約350g。
髪にやさしいAUTOモード搭載。
3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。
プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容
ノズル、取扱説明書(保証書付)
色
ベージュ
消費電力(W)
1200
本体質量(g)
約350(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
電源コード(m)
約1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100V 50/60Hz