TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838

製品写真

TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838
TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838
TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838
TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838
TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838
TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838
TLP-150-IW(3m) 屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR 06379838

屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(3m×1本)注文コード06379838品番TLP-150-IW(3m)
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品予備エンドキャップ材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【コード】クリアピッチ(mm)【ランプ】150消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8色温度(K)3000設置場所屋内用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 400灯まで/台
※LPS-80-08B 800灯まで/台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする