※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
100
100
200
300
400
500
ローラ間隔P(mm)
100
100
150
75
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06380577
品番
R-5714P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
一般的ローラーコンベヤ。
タイプ
カーブコンベヤ
カーブ内R(mm)
900
ローラ幅W(mm)
100
ローラ間隔P(mm)
100
ベアリング
高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)
90
ローラ強度(kg)
240
コンベヤ質量目安(kg)
27.0(3000Lの時)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
ローラー・軸付質量目安(g)
370
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。