HG-RS1210 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06380814

HG-RS1210 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06380814
HG-RS1210 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06380814
HG-RS1210 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06380814

ステンレス製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)200
機長L(mm)500
ローラ間隔P(mm)20
内容量1台注文コード06380814品番HG-RS1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

機長L(mm)500ローラ幅W(mm)200ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)両ピン12ステンレス500×200×20(SUS)ローラ強度(kg)18コンベヤ質量目安(kg)7.0(3000Lの時)ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスローラ間隔P(mm)20フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21ローラー・軸付質量目安(g)107
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする