曜日別特売
JR-3823 プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06382284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JR-3823 プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06382284
JR-3823 プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06382284

プラスチック製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)400
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)75
内容量1台注文コード06382284品番JR-3823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

機長L(mm)1500ローラ幅W(mm)400ローラ強度(kg)19.2コンベヤ質量目安(kg)17.3(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)75ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8ローラ・軸付質量目安(g)252
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,750/税込7,425
沖縄地方数量1につき6,450/税込7,095
離島数量1につき9,300/税込10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする