付属品収納バッグ
質量(kg)2.5
タイプ灯具のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15〜40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90〜125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900