TwinGripスリップジョイントプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06382857 品番 8201-150SB
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
パッケージ有です。代表画像です。

全長(mm)154 質量(g)130 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 適合パイプ径(Φmm)3〜16 ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き 調整機能3段 適合ナット径(Φmm)3〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする