TwinGripスリップジョイントプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06382875 品番 8202-250SB
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
パッケージ有です。代表画像です。

全長(mm)257 質量(g)393 ハンドルコンフォート 適合パイプ径(Φmm)5〜27 ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き 調整機能7段 適合ナット径(Φmm)5〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする