FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06383155 品番NAR2-WPB1E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,179
販売価格(税別)
12,890

「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ
コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。
Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属
電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現

付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書 質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む) 定格電圧DC5V 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む) 連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分 運転音(dB)約≦78 充電時間(時間)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする