曜日別特売

リミットSW型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台全長(mm)498.5注文コード06383907品番CLLS420NX22D
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

全長(mm)498.5
注意
※リミットスイッチの定格はAC/DC30V、1A以下です。
※LSコードにメス側のコネクタは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする