SWP-1890-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384637 SWP-1890-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384637 SWP-1890-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384637 SWP-1890-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384637 SWP-1890-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384637

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

(19件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06384637 品番 SWP-1890-MG
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。
天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。
天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。
表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)35 材質(天板)ポリエステル化粧板 色(天板)木目柄 色(本体)グリーン 色(脚部)グリーン 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 仕様固定式 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、芯材がパーチクルボードのみのタイプ(ワークテーブル500シリーズ/800シリーズ/スーパータイプ等)をご選定下さい。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300固定式
この動画は、3人が参考にしています。
300組立手順
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06384944
2023-04-10
用途:
軽量試験機器の設置台として使用します。
教育・研究機関

非常にシンプルで清潔感を感じる作業台でした。近直で追加購入を検討したい品物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06384987
2021-12-17
用途:
梱包作業
ヤマキタ水産 様 (農・林・水産業)

重さに強く、荷物をたくさん載せても全く心配がない。

1人が参考にしています
対象商品:
06385005
2020-12-13
用途:
趣味の機械工作、無線通信機いじり等

作業台に2台購入して3年、組み立てやすく堅牢です。後付の引き出しがあればと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88943014
2019-06-14
用途:
内職作業時
株式会社ピーエーピー 様 (製造業)

しっかりした作りで作業員からも「作業がしやすい。」と評判がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06384935
2019-04-10
用途:
簡易な作業
一般社団法人小さき花 様 (医療・福祉・介護関連業)

障がい者の方が利用するのですが、机の角が曲線になっているので、安全面で非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06384971
2019-01-28
用途:
原料の量り取り、など
製造業

ぐらつきが少なく、汚れてもふき取りやす、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06384935
2019-02-04
用途:
作業用に
株式会社 試作工房 電 様

今回は90のを購入。がたつきが無くて使いやすいテーブルです。

対象商品:
06384987
2018-09-13
用途:
作業台

組立簡単で重いものをのせてもしっかりしてていいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする