大浩研熱
大浩研熱の エアーガン・スプレーノズル
大浩研熱の 引き金式エアーダスターガン
モーター式パタガン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06384708
品番
PGE-35W
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
モーター駆動でノズルが高速回転。
エアー波動が超強力、高安定!
回転数やエアー圧を自在に設定できます!
噴出部形状の変更も簡単です!
用途
水切り。除塵。
仕様
回転変動率10%
型式
防滴 IP44
電源電圧
DC24V
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
定格出力(W)
35
使用エアー圧力(MPa)
0.05〜0.6
絶縁耐圧
モーターコイルAC500V1分
回転範囲(min
-1
[r.p.m])
500〜2500
定格トルク(mN・m)
170