SWS-1890-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384831 SWS-1890-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384831 SWS-1890-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384831 SWS-1890-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384831 SWS-1890-GG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06384831

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06384831 品番 SWS-1890-GG
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

粉体塗装を施したスチール製天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)45.9 材質(天板)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。 仕様固定式 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300 色(脚部)グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板に芯材を含まない構造(1.2mm厚スチール板の曲げ加工構造)の為、天板に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプションのコボレ止め(間口用/奥行用)は取り付けできません。
※上棚・架台・スタンド等は取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300固定式
300組立手順
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06384892
2019-07-01
用途:
印刷機の台に使用

組み立てもやり易くてしかも丈夫な印象です。
高さも調整でき使いやすいです。

対象商品:
06384901
2017-11-24
用途:
作業台として2台、軽荷重の試験装置の設置用として1台の購入

非常に組み立て易く設置が短時間で行えます。
がっしりとした作りで作業台、試験装置置き場として問題なく使用できます。下の支持材の上には幅44cmのベニア板を横たわらせて軽荷重の部品置き場として利用しています。

対象商品:
06385215
2016-02-28
用途:
印刷用のプリンターを設置しました。
豊喜堂 様 (製造業)

机自体の重量は軽いのに耐荷重100キロ以上とは驚きました。頑丈で使いやすいです。

対象商品:
06384856
2015-09-04
用途:
重量のある装置の台として
学校法人名古屋電気学園 様 (教育・研究機関)

重量のある実験装置を置く台として購入しました.
通常の机と異なり,100kg程度のものをしっかりとして,揺れたりせず,
安心して使用できています.
値段もコスパが良く満足しています.

対象商品:
06384926
2014-10-08
用途:
作業台
製造業

がっしりしてていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする