MG-56 軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 06386628

MG-56 軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 06386628
MG-56 軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 06386628

軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1箱(10kg)注文コード06386628品番MG-56
参考基準価格(税別)¥6,662販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。
アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。

用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW18伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)ワイヤー種類ソリッド
注意
※高じん性が要求される場合には、特にシールド性を確保するように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする