※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3脚ヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06386965 品番 VK-10
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。
果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。

組立方法
直径48.6ミリのパイプを3本用意します。
パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかり締めてください。
立ててからロープで脚間をしばって固定してください。
質量(kg)5 使用荷重(t)1 使用脚パイプ48.6mm専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06386965
2023-08-09
用途:
重量物の運搬
株式会社ライフコネクト 様 (建設業・工事業)

初めて購入し使用しました。
簡単にばらせるので持ち運びも楽です。
重量物を持ち上げてもしっかりしていて
安心せて作業ができました。

対象商品:
06386965
2021-04-11
用途:
植木の抜根に、使います。

3脚に、付けるワイヤーの取り付け金具を、自分で作りましたが、
それも、部品として、販売してほしい。

対象商品:
06386965
2017-06-10
用途:
庭木の移設

単管パイプへの取り付けも簡単に出来ました。強度も十分です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1人が参考にしています
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする