※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの 作業灯
アックスブレーンの ワークランプ・ハンドランプ
アックスブレーンの 充電タイプワークランプ
防水型充電式LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06387075
品番
SLS-500HD
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
作業性に優れたスリムで薄型設計!!
広範囲を明るく面発光。
仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)
約155
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約300×35×13
バッテリー
3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間
防塵防水性能
IP66相当
点灯方式
4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯
耐衝撃性
5m
充電可能回数
500回未満
明るさ(Lm)
High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)
照射距離(m)
最大約2(4TOP)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36
色(インジケーター)
【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
注意
※LEDは決して直視しないでください。
※衝撃を与えたり分解・改造等は行わないでください。
※子供の手の届かない場所で使用してください。
※LED素子は個体差があるため、同じ品番でも明るさが異なる場合があります。
※点灯時に本体が高温になる場合がありますので、ご注意ください。