【激落ちくん】もこもこ泡のウロコ取り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80mL) 注文コード06387398 品番B00622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

もこもこの泡パックで簡単、一気にウロコ取り。クエン酸で溶かして研磨で落とす。泡パック後に、付属のシートでこするだけ!月1回の鏡リセット。約6ヶ月分(50x50cmの鏡に対して約3秒で噴射した場合。)

用途浴室鏡用ウロコ取り セット内容本体・研磨用シート1枚 材質研磨材(20%)、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤 本体寸法(mm)40×40×145H 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※汚れの種類や条件によって落ちない場合があります。
※キズの原因になりますので、ガラス製の鏡以外(樹脂製等)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工等)には使用しないでください。不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問合せください。
※必ず目立たないところで試し、鏡面のキズが目立たないことを確認してからご使用ください。
※長時間放置した汚れは、落とせない場合があります。
※にごった水でこするとキズが付くおそれがあります。こする際はきれいな水をご使用ください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※鏡の腐食による汚れは落ちません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする