曜日別特売
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547

EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547
EN-MC65BL2 ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ) 06387547

ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード06387547品番EN-MC65BL2
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)
GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化
USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL
【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Sony】Xperia シリーズ
【Huawei】Mate 40E/XS2
【Honor】Magic 3 Premium Editionなど
○タブレット
【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11 など
○パソコン
【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など
○その他
Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など

用途
様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付
付属品LEDディスプレイケーブルブラック質量(g)104ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする