USB-C to Cシリコンケーブル 1m 最大140W 高速充電 MAGLINE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード06387626 品番EN-CA10S-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
25,000回以上のテストを実施した安心の耐久性
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL
【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Sony】XZ3
【Huawei】Mate 40E/XS2
【Honor】Magic 3 Premium Editionなど
○タブレット
【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代〜/iPad Pro 11インチ 第2世代〜/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など
○パソコン
【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Microsoft】Surface Laptop Go など
○その他
USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ

用途スマートフォン、タブレット、PCの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C PD 高耐久 液体シリコーン 充電 通信 ケーブル 100cm 付属品結束バンド イエロー 質量(g)60 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性 適合用途データ転送・充電用
注意
※140W急速充電をご利用いただくには、140W以上の出力に対応したACアダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする