曜日別特売
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660

EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660
EN-CA12LL-BL USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+ AOHI(アオハイ) 06387660

USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06387660品番EN-CA12LL-BL
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

MFi認証を取得したC94端子を搭載
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)
30,000回以上のテストを実施した安心の耐久性
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL
【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Sony】 XZ3
【Huawei】Mate 40E/XS2
【Honor】Magic 3 Premium Editionなど
○タブレット
【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など
○パソコン
【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Microsoft】Surface Laptop Go など
○その他
USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ

用途iPhone、iPadなどの充電に。ライトニング Lightning 充電ケーブル ケーブル コネクタ iPhone アイフォン iPad アイパッド iPad mini アイパッドミニ iPod アイポッド 充電 同期 アップル Apple Type-C to Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 充電ケーブル 120cm付属品結束バンドブラック質量(g)61ケーブル長(m)1.2取得規格MFi認証ケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類耐久性/メッシュ/ナイロンケーブルコネクタType-C to Lightning適合用途データ転送・充電用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする